Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - KLL Kleinh.-Warnl.m.Tr., 230 V 50Hz, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - KLL Kleinh.-Warnl.m.Tr., 230 V 50Hz, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710112113

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082030339

Sonepar Artikelnummer

121014671

Hersteller Artikelnummer

710112113

Hersteller Typ

710112113

Hersteller Artikel Nr.:

710112113

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

formschöne elektromechanische Hupe kombiniert mit Dauer-/LED Dauer- oder LED Blinkleuchte, Schutzart IP43, für universelle akustische Anwendungen,ausgereifte und bewährte Technik - typischer Hupenton, umfangreiches Angebot an AC und DC Nennspannungen, mit Hupentrichter, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis,