AUER - LED-Lampe,Blinkl.LLB,orange,24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893011405
Farbe - orange
Nennspannung - 24 V
Nennstrom - 30 mA
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082035808
Sonepar Artikelnummer
120199574
Hersteller Artikelnummer
893011405
Hersteller Typ
893011405
Hersteller Artikel Nr.:
893011405
Farbe:
orange
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
30 mA
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
33 mm
Länge:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85319000
LED-Lampe LLL/LLB, orange, Blinklicht, 24V AC/DC (893011405). Ersatz-LED-Lampe für AUER Signalleuchten, energiesparend mit langer Lebensdauer. Hersteller AUER.


