AUER - LED-Lampe,Dauerl.LLL,orange,110/120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893001310
Farbe - orange
Nennspannung - 110 V
Nennstrom - 21 mA
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082036256
Sonepar Artikelnummer
120199567
Hersteller Artikelnummer
893001310
Hersteller Typ
893001310
Hersteller Artikel Nr.:
893001310
Farbe:
orange
Nennspannung:
110 V
Nennstrom:
21 mA
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
33 mm
Länge:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85319000
LED-Lampe LLL/LLB, orange, Dauerlicht, 110/120V AC (893001310). Ersatz-LED-Lampe für AUER Signalleuchten, energiesparend mit langer Lebensdauer. Hersteller AUER.


