AUER - LED-Lampe,Dauerl.LLL,orange,12V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893001404
Farbe - orange
Nennspannung - 12 V
Nennstrom - 42 mA
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082036096
Sonepar Artikelnummer
120199569
Hersteller Artikelnummer
893001404
Hersteller Typ
893001404
Hersteller Artikel Nr.:
893001404
Farbe:
orange
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
42 mA
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
33 mm
Länge:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85319000
LED-Lampe LLL/LLB, orange, Dauerlicht, 12V AC/DC (893001404). Ersatz-LED-Lampe für AUER Signalleuchten, energiesparend mit langer Lebensdauer. Hersteller AUER.


