AUER - LED-Lampe,Dauerl.LLL,orange,230/240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893001313
Farbe - orange
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 21 mA
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082036102
Sonepar Artikelnummer
120199568
Hersteller Artikelnummer
893001313
Hersteller Typ
893001313
Hersteller Artikel Nr.:
893001313
Farbe:
orange
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
21 mA
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
33 mm
Länge:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85319000
LED-Lampe LLL/LLB, orange, Dauerlicht, 230/240V AC (893001313). Ersatz-LED-Lampe für AUER Signalleuchten, energiesparend mit langer Lebensdauer. Hersteller AUER.


