Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - LED-Warnleuchte DLG,orange,230/240VAC gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - LED-Warnleuchte DLG,orange,230/240VAC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827101313

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082010843

Sonepar Artikelnummer

120199501

Hersteller Artikelnummer

827101313

Hersteller Typ

827101313

Hersteller Artikel Nr.:

827101313

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED-Warnleuchte DLG, orange, 230/240V AC, grau (827101313). Energiesparende LED-Dauerleuchte für Warn- und Signalanwendungen. Lange Lebensdauer, wartungsarm. Hersteller AUER.