Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - LED-Warnleuchte DLG,orange,230/240VAC sw

AUER
kopierenkopieren
AUER - LED-Warnleuchte DLG,orange,230/240VAC sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 827501313

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082010829

Sonepar Artikelnummer

120199505

Hersteller Artikelnummer

827501313

Hersteller Typ

827501313

Hersteller Artikel Nr.:

827501313

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED-Warnleuchte DLG, orange, 230/240V AC, schwarz (827501313). Energiesparende LED-Dauerleuchte für Warn- und Signalanwendungen. Lange Lebensdauer, wartungsarm. Hersteller AUER.