Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC, or/sw, d=30mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC, or/sw, d=30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800501405

  • Nennspannung - 24 V

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082017101

Sonepar Artikelnummer

120346369

Hersteller Artikelnummer

800501405

Hersteller Typ

800501405

Hersteller Artikel Nr.:

800501405

Nennspannung:

24 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.025 kg

Auer M22 Einbau-LED-Leuchte mit Dauer- und Blinkbetrieb, 24 V AC/DC, orange/schwarz, ∅ 30 mm (800501405). Frontplatteneinbau-Signalleuchte für 30-mm-Ausschnitte.