Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC, or/sw, d=65mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-LED Dauer-/Blinkleuchte 24 V AC/DC, or/sw, d=65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802501405

  • Nennspannung - 24 V

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082016272

Sonepar Artikelnummer

120346367

Hersteller Artikelnummer

802501405

Hersteller Typ

802501405

Hersteller Artikel Nr.:

802501405

Nennspannung:

24 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

M22 Einbauleuchten mit LED Dauer-/Blinklicht & LED Blitzleuchte, universell einsetzbar, 65/45/30 mm Durchmesser, Ansteuerung von Dauer-/Blinkfunktion über Klemmenbelegung, wartungsfrei, hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, SPS-tauglich (Leck-/Einschaltströme), ausgeprägte Kalottenverrippung für bestmögliche Lichtstreuung, einfachste Montage durch abnehmbare Steckklemme, Adapter für 30,5 mm Bohrungen verfügbar, Gehäuse und Kalotten aus schlagfestem Polycarbonat