Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC, rt/sw, d=45mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC, rt/sw, d=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 801522405

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082018061

Sonepar Artikelnummer

120346371

Hersteller Artikelnummer

801522405

Hersteller Typ

801522405

Hersteller Artikel Nr.:

801522405

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.055 kg

Auer M22 Einbau-LED-Multiblitzleuchte, 24 V AC/DC, rot/schwarz, ∅ 45 mm (801522405). Frontplatteneinbau-Blitzleuchte für 45-mm-Ausschnitte, mehrfache Blitzsequenz.