Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC, rt/sw, d=65mm

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-LED Multiblitzleuchte 24 V AC/DC, rt/sw, d=65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802522405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082017705

Sonepar Artikelnummer

120346370

Hersteller Artikelnummer

802522405

Hersteller Typ

802522405

Hersteller Artikel Nr.:

802522405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.075 kg

M22 Einbau-LED Multiblitzleuchte 24V AC/DC rot/sw d=65mm Auer. Einbaubare LED-Blitzleuchte mit 65mm Durchmesser für Schaltschrankinstallation.