Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-Summer ESG, 3 Töne, 105 dB 24V AC/DC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-Summer ESG, 3 Töne, 105 dB 24V AC/DC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814100405

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034757

Sonepar Artikelnummer

120199465

Hersteller Artikelnummer

814100405

Hersteller Typ

814100405

Hersteller Artikel Nr.:

814100405

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.057 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleine, lautstarke M22 Einbausummer, max. 85 dB (A) in 1 m, 65/45/30 mm Durchmesser, 2 gut unterscheidbare Töne über Klemmenbelegung ansteuerbar, großer Spannungsbereich, SPS tauglich (Leck-/Einschaltstrom), zur Montage in Bohrungen 22,5 mm oder 30,5 mm Durchmesser (mit Adapter)