Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-Summer ESK, 2 Töne 65 dB 230V AC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-Summer ESK, 2 Töne 65 dB 230V AC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812110313

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034993

Sonepar Artikelnummer

120345430

Hersteller Artikelnummer

812110313

Hersteller Typ

812110313

Hersteller Artikel Nr.:

812110313

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.025 kg

Kleine, lautstarke M22 Einbausummer, max. 85 dB (A) in 1 m, 65/45/30 mm Durchmesser, 2 gut unterscheidbare Töne über Klemmenbelegung ansteuerbar, großer Spannungsbereich, SPS tauglich (Leck-/Einschaltstrom), zur Montage in Bohrungen 22,5 mm oder 30,5 mm Durchmesser (mit Adapter)