Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-Summer ESV, 2 Töne 85 dB 230V AC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-Summer ESV, 2 Töne 85 dB 230V AC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813100313

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034870

Sonepar Artikelnummer

120199451

Hersteller Artikelnummer

813100313

Hersteller Typ

813100313

Hersteller Artikel Nr.:

813100313

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.04 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleine, lautstarke M22 Einbausummer, max. 85 dB (A) in 1 m, 65/45/30 mm Durchmesser, 2 gut unterscheidbare Töne über Klemmenbelegung ansteuerbar, großer Spannungsbereich, SPS tauglich (Leck-/Einschaltstrom), zur Montage in Bohrungen 22,5 mm oder 30,5 mm Durchmesser (mit Adapter)