Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M22 Einbau-Summer ESV, 2 Töne 85 dB 24V AC/DC,gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - M22 Einbau-Summer ESV, 2 Töne 85 dB 24V AC/DC,gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 813100405

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromaufnahme - 0.019 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082034832

Sonepar Artikelnummer

120199452

Hersteller Artikelnummer

813100405

Hersteller Typ

813100405

Hersteller Artikel Nr.:

813100405

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.019 A

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Kleine, lautstarke M22 Einbausummer, max. 85 dB (A) in 1 m, 65/45/30 mm Durchmesser, 2 gut unterscheidbare Töne über Klemmenbelegung ansteuerbar, großer Spannungsbereich, SPS tauglich (Leck-/Einschaltstrom), zur Montage in Bohrungen 22,5 mm oder 30,5 mm Durchmesser (mit Adapter)