Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - M28 Piezo Summer ESD,Dauerton 24V AC/DC gr

AUER
kopierenkopieren
AUER - M28 Piezo Summer ESD,Dauerton 24V AC/DC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810000405

  • Lautstärke - 90 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082035044

Sonepar Artikelnummer

120199439

Hersteller Artikelnummer

810000405

Hersteller Typ

810000405

Hersteller Artikel Nr.:

810000405

Lautstärke:

90 dB

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.02 A

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Einbausummer M28 mit großem Spannungsbereich, ca. 90 dB Schalldruck für universelle Anwendungen, Dauerton und Pulston, Modell mit Steckzungen, vergossene Elektronik, für den Einbau in M28 Bohrlöcher, geringe Stromaufnahme