Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - NES LED Dauer-/Blinkleuchte 110-240 V AC/DC blau, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - NES LED Dauer-/Blinkleuchte 110-240 V AC/DC blau, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440105413

  • Nennspannung - 110 .. 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082012021

Sonepar Artikelnummer

121428946

Hersteller Artikelnummer

440105413

Hersteller Typ

440105413

Hersteller Artikel Nr.:

440105413

Nennspannung:

110 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070