AUER - NES LED-Dauer-/Blinkleuchte 110-240 V AC/DC, rot/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440102413
Nennspannung - 230 V
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082011901
Sonepar Artikelnummer
120345418
Hersteller Artikelnummer
440102413
Hersteller Typ
440102413
Hersteller Artikel Nr.:
440102413
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.280 kg
LED Dauer-/Blinkleuchte, LED Multiblitzleuchte, LED Mehrfarbenleuchte moderne LED-Technik, Modelle HP mit Hochleistungs-LEDs für optimale Signalwirkung auch bei starkem Sonnenlicht, hohe Leuchtkraft, höchste optische Effizienz, absolut schock- und vibrationsbeständig, wartungsfrei, lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, einfachste horizontale Montage, universell einsetzbar da mit Einschaltstrombegrenzung ausgerüstet, EMV-sicher, Leckstrom bis 3mA möglich


