Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - NES LED Dauer-/Blinkleuchte 12-24 V AC/DC rot, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - NES LED Dauer-/Blinkleuchte 12-24 V AC/DC rot, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440102405

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082011802

Sonepar Artikelnummer

121428940

Hersteller Artikelnummer

440102405

Hersteller Typ

440102405

Hersteller Artikel Nr.:

440102405

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070