Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - NFS-HP LED Multiblitzleuchte 110-240 V AC/DC gelb, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - NFS-HP LED Multiblitzleuchte 110-240 V AC/DC gelb, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 442157413

  • Nennspannung - 110 .. 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Art des akustischen Signalgebers - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082012625

Sonepar Artikelnummer

121428983

Hersteller Artikelnummer

442157413

Hersteller Typ

442157413

Hersteller Artikel Nr.:

442157413

Nennspannung:

110 .. 240 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070