Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7 Signalsäule Ø 70mm 24 V AC/DC rot-grün, 100mm, schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7 Signalsäule Ø 70mm 24 V AC/DC rot-grün, 100mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PC7-Q02

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082064044

Sonepar Artikelnummer

121014986

Hersteller Artikelnummer

PC7-Q02

Hersteller Typ

PC7-Q02

Hersteller Artikel Nr.:

PC7-Q02

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

70mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz-/Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben, High Performance Dauer-/Blitz-/Multiblitzlichtmodule, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummer und Mehrtonsirenenmodule verfügbarfertig vorkonfektionierte säulen oder individuelle säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,