AUER - PC7 Signalsäule Ø 70mm 24 V AC/DC rot-orange-grün, 100mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC7-Q06
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082064068
Sonepar Artikelnummer
121014988
Hersteller Artikelnummer
PC7-Q06
Hersteller Typ
PC7-Q06
Hersteller Artikel Nr.:
PC7-Q06
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
70mm große modulare Signalsäulenbaureihe, komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz-/Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben, High Performance Dauer-/Blitz-/Multiblitzlichtmodule, alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik, Piezosummer und Mehrtonsirenenmodule verfügbarfertig vorkonfektionierte säulen oder individuelle säulenmodule zur Konfiguration erhältlich, umfangreiches Angebot an Montagearten, komfortable Anschlusstechnik, SPS tauglich, hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13,