Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7BLV Basisoberteil Niederspannung, bis 7 Module 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7BLV Basisoberteil Niederspannung, bis 7 Module 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910771405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061401

Sonepar Artikelnummer

121014936

Hersteller Artikelnummer

910771405

Hersteller Typ

910771405

Hersteller Artikel Nr.:

910771405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Basisoberteil mit integrierter Anschlussklemme mit Push-In Zugfedertechnik, hohe Kontaktsicherheit und Leitfähigkeit auch bei Vibrationen, für Versorgungsspannung 24V AC/DC, Geeignet für alle Basisunterteile, Bajonettverriegelung mit Sicherung, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13