Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DC LED Dauerlicht-Modul 24 V AC/DC grün

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DC LED Dauerlicht-Modul 24 V AC/DC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910016405

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061098

Sonepar Artikelnummer

121014883

Hersteller Artikelnummer

910016405

Hersteller Typ

910016405

Hersteller Artikel Nr.:

910016405

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Dauerlichtmodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, sehr helles signalstarkes wartungsfreies LED Dauerlicht, in 7 Farben erhältlich, kostenoptimiert durch 24 V AC/DC Betriebsspannung, hohe Schutzart IP66, UL Type 4/4X/13