Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DCB Top LED Dauer-/Blinklicht-Modul 24 V AC/DC, klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DCB Top LED Dauer-/Blinklicht-Modul 24 V AC/DC, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910114405

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082060848

Sonepar Artikelnummer

121014902

Hersteller Artikelnummer

910114405

Hersteller Typ

910114405

Hersteller Artikel Nr.:

910114405

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

farblos

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Top LED Dauer-/Blinklichtmodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, Funktion jederzeit durch Dip-Schalter variierbar, fast doppelte Lichtmenge im Vergleich zum LED Dauerlichtmodul, halbkugelförmige signalstarke Lichtabgabe zur optimierten Signalisierung zB bei kopfüber montierten Signalsäulen, in 7 Farben erhältlich, mit Inline-Tonmodul zu einem eigenständigen optisch-akustischen Signalgerät kombinierbar, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13