Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DF LED Multifunktions-Modul 24 V AC/DC, gelb

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DF LED Multifunktions-Modul 24 V AC/DC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910027405

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061227

Sonepar Artikelnummer

121014890

Hersteller Artikelnummer

910027405

Hersteller Typ

910027405

Hersteller Artikel Nr.:

910027405

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Multifunktionsmodul mit 4 Lichtfunktionen: LED Dauer-/Blink-/Blitz-/Doppelblitz, Funktion jederzeit durch Dip-Schalter variierbar, sehr helles signalstarkes wartungsfreies LED Multifunktionslicht, in 7 Farben erhältlich, hohe Schutzart IP66, UL Type 4/4X/13