Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DM LED Mehrfarben-Modul 24 V AC/DC klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DM LED Mehrfarben-Modul 24 V AC/DC klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910040405

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061371

Sonepar Artikelnummer

121014899

Hersteller Artikelnummer

910040405

Hersteller Typ

910040405

Hersteller Artikel Nr.:

910040405

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Mehrfarbenmodul mit 7 Farben: rot- gelb-grün-weiß-blau-türkis-magenta, sehr helles signalstarkes wartungsfreies LED Mehrfarbenlicht, alle 7 Farben sind binär über 3 Eingänge extern ansteuerbar, umfassende Signalisierungsmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13