Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DMB Top LED Mehrfarben-Modul 24 V AC/DC, klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DMB Top LED Mehrfarben-Modul 24 V AC/DC, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910140405

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061036

Sonepar Artikelnummer

121014921

Hersteller Artikelnummer

910140405

Hersteller Typ

910140405

Hersteller Artikel Nr.:

910140405

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Top LED Mehrfarbenmodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, 7 Farben: rot-gelb-grün-weiß-blau-türkis-magenta. , alle 7 Farben sind binär über 3 Eingänge extern ansteuerbar, fast doppelte Lichtmenge im Vergleich zum LED Mehrfarbenmodul, halbkugelförmige signalstarke Lichtabgabe zur optimierten Signalisierung zB bei kopfüber montierten Signalsäulen, mit Inline-Tonmodul zu einem eigenständigen optisch-akustischen Signalgerät kombinierbar, umfassende Signalisierungsmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13