Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DR LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC blau

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DR LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910035405

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - blau

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061357

Sonepar Artikelnummer

121014895

Hersteller Artikelnummer

910035405

Hersteller Typ

910035405

Hersteller Artikel Nr.:

910035405

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Drehlichtmodul mit 2 Geschwindigkeiten, Geschwindigkeit über Dip-Schalter einstellbar, sehr helles signalstarkes wartungsfreies LED Drehlicht, in 7 Farben erhältlich, hohe Schutzart IP66, UL Type 4/4X/13