Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DR LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC grün

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DR LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910036405

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - grün

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061340

Sonepar Artikelnummer

121014896

Hersteller Artikelnummer

910036405

Hersteller Typ

910036405

Hersteller Artikel Nr.:

910036405

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

grün

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

LED Drehlichtmodul mit 2 Geschwindigkeiten, Geschwindigkeit über Dip-Schalter einstellbar, sehr helles signalstarkes wartungsfreies LED Drehlicht, in 7 Farben erhältlich, hohe Schutzart IP66, UL Type 4/4X/13