Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DRB Top LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC, klar

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DRB Top LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910134405

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - farblos

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082060985

Sonepar Artikelnummer

121014916

Hersteller Artikelnummer

910134405

Hersteller Typ

910134405

Hersteller Artikel Nr.:

910134405

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

farblos

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Top LED Drehlichtmodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, 2 Geschwindigkeiten über Dip-Schalter einstellbar, fast doppelte Lichtmenge im Vergleich zum LED Drehlichtmodul, halbkugelförmige signalstarke Lichtabgabe,. zur optimierten Signalisierung zB bei kopfüber montierten Signalsäulen, in 7 Farben erhältlich, mit Inline-Tonmodul zu einem eigenständigen optisch-akustischen Signalgerät kombinierbar