Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7DRB Top LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7DRB Top LED Drehlicht-Modul 24 V AC/DC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910132405

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082060978

Sonepar Artikelnummer

121014915

Hersteller Artikelnummer

910132405

Hersteller Typ

910132405

Hersteller Artikel Nr.:

910132405

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Top LED Drehlichtmodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, 2 Geschwindigkeiten über Dip-Schalter einstellbar, fast doppelte Lichtmenge im Vergleich zum LED Drehlichtmodul, halbkugelförmige signalstarke Lichtabgabe,. zur optimierten Signalisierung zB bei kopfüber montierten Signalsäulen, in 7 Farben erhältlich, mit Inline-Tonmodul zu einem eigenständigen optisch-akustischen Signalgerät kombinierbar