Startseite
Nicht rückgabefähig

AUER - PC7MC5IO IO-Link Basis mit M12 5-Pin 24 V DC , schwarz

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7MC5IO IO-Link Basis mit M12 5-Pin 24 V DC , schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910781781

  • Farbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082068196

Sonepar Artikelnummer

121429745

Hersteller Artikelnummer

910781781

Hersteller Typ

910781781

Hersteller Artikel Nr.:

910781781

Farbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070