Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PC7TD Top Transducer Modul 24 V AC/DC, 105dB

AUER
kopierenkopieren
AUER - PC7TD Top Transducer Modul 24 V AC/DC, 105dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 910530405

  • Funktion - sonstige

  • Lautstärke - 24 dB

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082061418

Sonepar Artikelnummer

120836876

Hersteller Artikelnummer

910530405

Hersteller Typ

910530405

Hersteller Artikel Nr.:

910530405

Funktion:

sonstige

Lautstärke:

24 dB

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Elektronisches Schallgebermodul mit Transducer-Technik für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, zur Montage an oberster Stelle einer Signalsäule, 16 Tongruppen à 7 Signaltöne = Total 112 Töne, 16 Tongruppen mittels DIP-Schalter wähbar, alle 7 Töne einer Tongruppe binär über 3 Eingänge extern ansteuerbar, die Vielzahl an Tönen erfüllen praktisch alle akustische Signalisierungsanforderungen, max. 105 dB Lautstärke, regelbar mit Potenziometer, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13