AUER - PC7ZI Piezo Summer Modul 24 V AC/DC 1 von 8 Tönen extern ansteuerbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910520405
Farbe - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP66
Lautstärke - 102 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082061197
Sonepar Artikelnummer
121014923
Hersteller Artikelnummer
910520405
Hersteller Typ
910520405
Hersteller Artikel Nr.:
910520405
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Lautstärke:
102 dB
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Piezo Summermodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, zur Montage an beliebiger Stelle in einer Signalsäule, von 8 verschiedenen Tönen mit Dip-Schalter wählbar, klare akustische Signalisierung, max. 102 dB Lautstärke, regelbar mit Potenziometer auch als eigenständiges optisch-akustisches Signalgerät in Kombination mit einem TOP-Leuchtenmodul verwendbar, ermöglicht bisher nicht darstellbare Licht-Ton-Konfigurationen und Signalisierungsmöglichkeien, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13


