AUER - PC7ZM Top Piezo Summer Modul 24 V AC/DC 1 von 8 Tönen extern ansteuerbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910510405
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082061180
Sonepar Artikelnummer
121014922
Hersteller Artikelnummer
910510405
Hersteller Typ
910510405
Hersteller Artikel Nr.:
910510405
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Piezo Summermodul für modulare Signalsäule Modul Perfect 70, zur Montage an oberster Stelle einer Signalsäule, 1 von 8 verschiedenen Tönen mit Dip-Schalter wählbar, klare akustische Signalisierung, max. 105 dB Lautstärke, regelbar mit Potenziometer, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13