AUER - PCH LED Dauer-/Blinkleuchte blau, 230/240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860505313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082012779
Sonepar Artikelnummer
121014801
Hersteller Artikelnummer
860505313
Hersteller Typ
860505313
Hersteller Artikel Nr.:
860505313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 75 mm große LED Dauer-/Blinkleuchte, hohe Signalwirkung, vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig, hohe Schutzart IP66 & IP67, moderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl, 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen