Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PCH LED Dauer-/Blinkleuchte klar, 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - PCH LED Dauer-/Blinkleuchte klar, 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860504405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082012892

Sonepar Artikelnummer

121014800

Hersteller Artikelnummer

860504405

Hersteller Typ

860504405

Hersteller Artikel Nr.:

860504405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 75 mm große LED Dauer-/Blinkleuchte, hohe Signalwirkung, vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig, hohe Schutzart IP66 & IP67, moderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl, 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen