AUER - PCL LED Dauer-/Blinkleuchte gelb, 230/240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861507313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082013370
Sonepar Artikelnummer
121014815
Hersteller Artikelnummer
861507313
Hersteller Typ
861507313
Hersteller Artikel Nr.:
861507313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 75 mm große kompakte LED Dauer-/Blinkleuchte, gute Signalwirkung, vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig, hohe Schutzart IP66 & IP67, moderne LED Technik und Elektronik, Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar, vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl, 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen