AUER - PFH LED Blitzleuchte - 2 Blitzmuster orange, 230/240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860511313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082013028
Sonepar Artikelnummer
121014807
Hersteller Artikelnummer
860511313
Hersteller Typ
860511313
Hersteller Artikel Nr.:
860511313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
ø 75 mm große LED Multiblitzleuchte, hohe Signalwirkung, vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig, hohe Schutzart IP66 & IP67, moderne LED Technik und Elektronik, 2 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster, vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl, 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen