Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PFH LED Multiblitzleuchte 230 V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - PFH LED Multiblitzleuchte 230 V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860512313

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082012991

Sonepar Artikelnummer

120345439

Hersteller Artikelnummer

860512313

Hersteller Typ

860512313

Hersteller Artikel Nr.:

860512313

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.200 kg

Moderne, kompakte Leuchte (LED, Xenon) mit starker Leuchtkraft und sehr hoher Schutzart, einfachste Montage, da vorverkabelt mit 1m Kabel mit PUR-Mantel und vormontierten Befestigungsschrauben aus Edelstahl, lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, Kalotte und Basisteil aus schlagfestem Polycarbonat, hohe und niedrige Kalotte für verschiedenste Anwendungen u.a in der Industrie, Gebäude- und Prozesstechnik, SPS-tauglich (Leck-/Einschaltströme)