Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PFL LED Blitzleuchte - 2 Blitzmuster orange, 24 V AC/DC

AUER
kopierenkopieren
AUER - PFL LED Blitzleuchte - 2 Blitzmuster orange, 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861511405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082013646

Sonepar Artikelnummer

121014818

Hersteller Artikelnummer

861511405

Hersteller Typ

861511405

Hersteller Artikel Nr.:

861511405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

ø 75 mm große kompakte LED Multiblitzleuchte, niedrige Kalotte - gute Signalwirkung, vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig, hohe Schutzart IP66 & IP67, moderne LED Technik und Elektronik, 2 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster, vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl, 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen