Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - PFL LED Multiblitzleuchte 230 V AC, rot

AUER
kopierenkopieren
AUER - PFL LED Multiblitzleuchte 230 V AC, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861512313

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082013622

Sonepar Artikelnummer

120345444

Hersteller Artikelnummer

861512313

Hersteller Typ

861512313

Hersteller Artikel Nr.:

861512313

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.150 kg

Moderne, kompakte Leuchte (LED, Xenon) mit starker Leuchtkraft und sehr hoher Schutzart, einfachste Montage, da vorverkabelt mit 1m Kabel mit PUR-Mantel und vormontierten Befestigungsschrauben aus Edelstahl, lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, Kalotte und Basisteil aus schlagfestem Polycarbonat, hohe und niedrige Kalotte für verschiedenste Anwendungen u.a in der Industrie, Gebäude- und Prozesstechnik, SPS-tauglich (Leck-/Einschaltströme)