Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - Piezo Summer ESD,Dauerton 24V AC/DC sw

AUER
kopierenkopieren
AUER - Piezo Summer ESD,Dauerton 24V AC/DC sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810100405

  • Lautstärke - 90 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082035051

Sonepar Artikelnummer

120199442

Hersteller Artikelnummer

810100405

Hersteller Typ

810100405

Hersteller Artikel Nr.:

810100405

Lautstärke:

90 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.02 A

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Piezo-Summer ESD, Dauerton, 24V AC/DC, schwarz (810100405). Einbau-Schallgeber mit konstantem Dauerton für 24V-Anlagen. Hersteller AUER.