AUER - Piezo Summer ESG Dt/Pt/Wt.110/120VAC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814100310
Lautstärke - 85 dB
Gehäusefarbe - grau
Tonart - sonstige
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034795
Sonepar Artikelnummer
120199463
Hersteller Artikelnummer
814100310
Hersteller Typ
814100310
Hersteller Artikel Nr.:
814100310
Lautstärke:
85 dB
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.042 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


