AUER - Piezo Summer ESG Dt/Pt/Wt.230/240VAC sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814500313
Lautstärke - 0.044 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034764
Sonepar Artikelnummer
120199471
Hersteller Artikelnummer
814500313
Hersteller Typ
814500313
Hersteller Artikel Nr.:
814500313
Lautstärke:
0.044 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.044 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


