AUER - Piezo Summer ESG Dt/Pt/Wt.24VAC/DC sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814500405
Lautstärke - 0.057 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Stromaufnahme - 0.057 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034801
Sonepar Artikelnummer
120199472
Hersteller Artikelnummer
814500405
Hersteller Typ
814500405
Hersteller Artikel Nr.:
814500405
Lautstärke:
0.057 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Stromaufnahme:
0.057 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


