AUER - Piezo Summer ESM Dt/Pt.110/120V AC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 813100310
Lautstärke - 85 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082034856
Sonepar Artikelnummer
120199450
Hersteller Artikelnummer
813100310
Hersteller Typ
813100310
Hersteller Artikel Nr.:
813100310
Lautstärke:
85 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.42 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


