AUER - Piezo Summer ESZ-K Dt/Pt.230/240VAC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 809010313
Lautstärke - 90 dB
Gehäusefarbe - grau
Tonart - sonstige
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082035310
Sonepar Artikelnummer
120199427
Hersteller Artikelnummer
809010313
Hersteller Typ
809010313
Hersteller Artikel Nr.:
809010313
Lautstärke:
90 dB
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


