AUER - Piezo Summer ESZ-K Dt/Pt.24V AC/DC gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 809010405
Lautstärke - 90 dB
Gehäusefarbe - grau
Tonart - sonstige
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082035181
Sonepar Artikelnummer
120199428
Hersteller Artikelnummer
809010405
Hersteller Typ
809010405
Hersteller Artikel Nr.:
809010405
Lautstärke:
90 dB
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070


